Courroies crantées en pouces Optibelt 420 H 150

optibelt ZR H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :420 H 150
Rubix :0314-1048278
Fabricant :1626311
EAN :4014486003871
COURROIE DENTEE 420 H 150 ZR

Résumé technique

Profilh
Longueur primitive42 ''
Largeur courroie38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 420 H 150 ZR


Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive42 ''
Largeur courroie38,1 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents84
Hauteur4 mm
Longueur primitive (mm)1066,8 mm
47,28 € HT
/ unité
56,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours