Courroies crantées en pouces Optibelt 540 L 050
Courroie d'entraînement ZR L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :540 L 050
Rubix :0314-1048384
Fabricant :1936585
EAN :4014486008197





Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 54 '' |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 540 L 050 ZR
Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.
Points forts
ISO 5296
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 54 '' |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Nombre de dents | 144 |
| Hauteur | 3,6 mm |
| Longueur primitive (mm) | 1371,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,86 € HT
/ unité
23,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours