Courroies crantées en pouces Optibelt K230 XL 031

optibelt ALPHA TORQUE XL

Voir les informations techniques
Références
Optibelt :K230 XL 031
Rubix :0314-1315340
Fabricant :K 230 XL 03177ZA
EAN :4014486028782
COURROIE DENTEE K230 XL 031 ALPHA TORQUE
Résumé technique
Profilxl
Longueur primitive23 ''
Largeur courroie7,94 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K230 XL 031 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilxl
Longueur primitive23 ''
Largeur courroie7,94 mm
Division de dent5,08 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents115
Hauteur2,3 mm
Longueur primitive (mm)584,2 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,29 HT
/ unité
38,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours