Courroies crantées en pouces Gates 510 L 050

Courroie Synchrone Classique PowerGrip

Voir les informations techniques

Références

Gates :510 L 050
Rubix :7608-1146906
Fabricant :925731051
EAN :5412571224627
COURROIE DENTEE 510 L 050 POWERGRIP

Résumé technique

Profill
Longueur primitive51 ''
Largeur courroie12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 510 L 050 POWERGRIP


Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OEM pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur champ d'application s'étend des entraînements de petite taille (imprimantes) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.
La courroie synchrone classique PowerGrip de Gates offre une solution de remplacement économique et sans entretien aux transmissions traditionnelles, comme les chaînes et les engrenages. Elle convient tant aux petites transmissions (imprimantes d’ordinateur) qu’aux machines de l’industrie lourde (pompes à huile, etc.). Le profil trapézoïdal des dents rend cette courroie bien adaptée aux applications de positionnement.

Points forts

• Sans entretien et avec une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive51 ''
Largeur courroie12,7 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrefibre de verre (âme de traction);néoprène (corps);nylon (revêtement des dents)
Nombre de dents136
Hauteur3,5 mm
Longueur primitive (mm)1295,4 mm
14,39 HT
/ unité
17,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours