Références
Optibelt :170XL
Rubix :0314-1067138
Fabricant :475XL17077ZA470


Résumé technique
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 17 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 170 XL ZR - AU MM
Câble: Fibre de verre ; Denture: Simple ; Hauteur de dent: 1.27 mm;
Points forts
•Large gamme de performances
Faible charge des roulements
Haut degré de flexibilité
Transmission synchrone du couple
Diamètres de poulies extrêmement petits
Sans entretien
Faible charge des roulements
Haut degré de flexibilité
Transmission synchrone du couple
Diamètres de poulies extrêmement petits
Sans entretien
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 17 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
| Matière | chloroprène;fibre de verre (âme de traction) |
| Nombre de dents | 85 |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Longueur primitive (mm) | 431,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € HT
/ 0,01
- En stock, expédié sous 24/48h