Références
Optibelt :4 PJ 864
Rubix :0314-1048558
Fabricant :PJ 864 4775M

Détails articles : COURROIE STRIEE RB 864PJ4
Hauteur : 3.5 mm; Longueur au sommet des poulies : 864 mm; Matière : Mélange élastomère ; Section : J (2,34 mm) ; Température maxi : 70 °C; Température mini : -30 °C
Informations techniques
Attributs
| Profil | pj |
|---|---|
| Longueur | 8644 mm |
| Nombre de stries | 4 |
| Désignation de courroie | 4 pj 8644 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,72 € HT
/ unité
10,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
