Références
Optibelt :7 PH 1930 RB
Rubix :0314-1073657
Fabricant :1700271
EAN :4014486412413




Détails articles : COURROIE STRIEE RB 1930PH7
La courroie striée possède à la fois la haute flexibilité des courroies plates dentées et le niveau de puissance des courroies trapézoïdales. Les stries de forme trapézoïdales. Les stries de forme trapézoïdale sont constituées d’un mélange de caoutchouc résistant à l’usure. Les câbles de traction de haute qualité sont adaptés aux nombreux domaines d’utilisation de la courroie striée. Ils sont enrobés d’un mélange de caoutchouc adhérent et s’étendent sur toute la largeur de la courroie. Les mélanges de caoutchouc résistant à l’usure et renforcés par des fibres garantissent un fonctionnement silencieux, une résistance aux et à la chaleur ainsi q’une longue durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | ph |
|---|---|
| Longueur | 1930 mm |
| Nombre de stries | 7 |
| Écartement entre stries | 1,6 mm |
| Hauteur | 2,5 mm |
| Désignation de courroie | 7 ph 1930 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,67 € HT
/ unité
22,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
