Courroie striée Gates PL1943/16 765L16 MICROV

Micro-V L

Voir les informations techniques

Références

Gates :PL1943/16 765L16 MICROV
Rubix :7608-1162471
Fabricant :946722204
EAN :5414465532122
COURROIE STRIEE MICRO-V PROFIL L LONGUEUR 1943MM - 16 STRIES

Résumé technique

Profilpl
Longueur1943 mm
Nombre de stries16
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE STRIEE MICRO-V PROFIL L LONGUEUR 1943MM - 16 STRIES


Grâce à la conception de ses nervures aplaties, la courroie striée Gates micro-V® offre d’excellentes performances à des vitesses plus élevées sur des poulies d’un diamètre plus petit. Cette courroie lisse surpasse les valeurs de la norme RMA pour une transmission de puissance de 80 %. La gamme standard des courroies Micro-V® nervurées de Gates comprend plus de 125 longueurs efficaces pour que cette gamme soit adaptée à une grande variété d’applications.

Points forts

• Fonctionnement extrêmement harmonieux avec peu de chauffe.
• Transfert de puissance élevé par nervure.
Longue durée de vie grâce à une puissance de transmission élevée.
• Amélioration des performances avec les rouleaux externes.
Entraînement plus compact. • moins sensible au débris de matériaux dans les rainures

Informations techniques


Attributs
Profilpl
Longueur1943 mm
Nombre de stries16
Désignation de courroie16 pl 1943
232,78 € HT
/ unité
279,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours