Références
Optibelt :4 PJ 356
Rubix :0314-1048199
Fabricant :PJ 356 47700

Détails articles : COURROIE STRIEE RB 356PJ4
Hauteur : 3.5 mm; Longueur au sommet des poulies : 356 mm; Matière : Mélange élastomère ; Section : J (2,34 mm) ; Température maxi : 70 °C; Température mini : -30 °C
Informations techniques
Attributs
| Profil | pj |
|---|---|
| Longueur | 3564 mm |
| Nombre de stries | 4 |
| Désignation de courroie | 4 pj 3564 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,87 € HT
/ unité
8,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
