Courroies trapézoïdales étroites Texrope® SPC2000
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :SPC2000
Rubix :5314-1054946
Fabricant :9451-02000
EAN :5412571142600





Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 2000 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPC 2000 22X18
Le revêtement externe protège la courroie des facteurs extérieurs et lui confère une résistance accrue à l'abrasion. Armature interne de type monocorde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux températures entre - 30 °C et + 60 °C et au contact avec l’huile, ainsi qu’aux exigences liée à l’électricité statique (ISO 1813).
Points forts
Plus haute que la courroie de section classique pour la même largeur d’armature augmentant la surface de contact Couplé à la résistance particulière de l'armature, ceci lui apporte une excellente adhérence permettant :
- Soit de transmettre une plus grande puissance et de fonctionner à des vitesses plus grandes avec le même encombrement,
- ou bien la mise en place d’un entraînement plus compact qu'avec les courroies trapézoïdales à section classique réduisant considérablement l’encombrement et le coût.
Appareillage non nécessaire lors du montage par jeux.
La courroie est capable d’accepter des efforts de traction et supporte des surcharges ponctuelles ou cycliques. La construction de la courroie trapézoïdale permet d'augmenter la durée de vie de vos entraînements et transmission.
Conforme aux normes :
- ISO 4184
- DIN 7753 (géométrie)
- NF T-47 141
- Soit de transmettre une plus grande puissance et de fonctionner à des vitesses plus grandes avec le même encombrement,
- ou bien la mise en place d’un entraînement plus compact qu'avec les courroies trapézoïdales à section classique réduisant considérablement l’encombrement et le coût.
Appareillage non nécessaire lors du montage par jeux.
La courroie est capable d’accepter des efforts de traction et supporte des surcharges ponctuelles ou cycliques. La construction de la courroie trapézoïdale permet d'augmenter la durée de vie de vos entraînements et transmission.
Conforme aux normes :
- ISO 4184
- DIN 7753 (géométrie)
- NF T-47 141
Applications
Plus épaisse que la courroie de section classique pour la même largeur. Excellente adhérence due à la surface de ses flancs. Résistance particulière de l'armature.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 2000 mm |
| Longueur intérieure | 1917 mm |
| Longueur extérieure | 2030 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
| Gainé | oui |
| Série | vp2 |
| Matière | corps de courroie en caoutchouc (caoutchouc synthétique) avec cordes de tension en polyester et revêtement en tissu enroulé (revêtement en polychloroprène mentionné dans certaines listes) |
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 80 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,34 € HT
/ unité
89,21 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h