Coupleur Festo NPHS-D6-M-G38

Embout à verrouillage rapide

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPHS-D6-M-G38
Rubix :0326-2560835
Fabricant :8059276
EAN :4052568290214
COUPLEUR RAPIDE NPHS-D6-M-G38

Résumé technique

Raccordement 1g 3/8
Matièrenickelé
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUPLEUR RAPIDE NPHS-D6-M-G38


présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Points forts

Manchon de déverrouillage en métal -Combinaison d'un coupleur et d'une vanne à glissière manuelle
Expulser l'air du côté du clapet sans déverrouiller le coupleur
Peut être utilisé comme une vanne tout ou rien.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 3/8
Matièrenickelé
Température maxi80 °C
Poids0,179 kg
Pression maxi de service12 bar
54,86 HT
/ unité
65,83 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours