Coupleur Mecaline 880687
Raccord de sécurité pour Flexibles - Profile European
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :880687
Rubix :P600-2375995
EAN :3660338340369
Documents
Détails articles : COUPLEUR AIR EURO7 PLAST A-R BAGUE PS16 TUYAU DN8 SECURISE
Raccord polymère chargé en fibre de verre
Diam. de passage : 7.4 mm. Débit : 1470 l/min à 6 bar avec Delta P 10%.
Température : -15°C à + 70°C
Diam. de passage : 7.4 mm. Débit : 1470 l/min à 6 bar avec Delta P 10%.
Température : -15°C à + 70°C
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 9 |
|---|---|
| Matière | polymère |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,84 € HT
/ unité
32,21 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h