Coupleur Prevost ISI 081102CP

ISI Raccord Fileté Femelle Cylindrique

Voir les informations techniques

Références

Prevost :ISI 081102CP
Rubix :0334-2350521
Fabricant :ISI 081102CP
EAN :3660058248983
COUPLEUR AIR ISOB8 PLAST A-R BOUTON PS12 F3/8 SECURISE UE1PLQ

Résumé technique

Raccordement 1g 3/8
Matièrepolymère
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUPLEUR AIR ISOB8 PLAST A-R BOUTON PS12 F3/8 SECURISE UE1PLQ


Les raccords PrevoS1 allient performances technologiques et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur. Haute qualité, durée de vie, innovation, sécurité et rendement maximum des systèmes et outils pneumatiques caractérisent la gamme PrevoS1. 

Points forts

- Accouplement instantané sans effort: offre une connexion facile sans risqué d’endommagement du mécanisme interne

- Décompression et déconnexion de vos systèmes et outils pneumatiques en un seul geste: permet un changement d’outil rapide sur les chaînes d’assemblage et un confort d’utilisation

- Corps orientable permettant un montage rapide et un positionnement ideal: gain de productivité et de main d’oeuvre dans les coûts d’installation.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 3/8
Matièrepolymère
Profilcylindrique
57,16 € HT
/ unité
68,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours