Raccord à cames ADG 06CMI-20
Coupleur mâle Inox 304 - Type B - Joints NBR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CMI-20
Rubix :1556-2164566
EAN :3700111742949

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN20 TYPE B M3/4 JT NBR
Corps acier inoxydable 316. Joint NBR noir sur coupleur. Axe, cammes, anneaux et goupilles en acier inoxydable.
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3/4 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | b |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,65 € HT
/ unité
125,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
