Raccord à cames ADG 06AMP-20
Adaptateur mâle - Type F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06AMP-20
Rubix :1556-2206691
EAN :3700111743311


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 3/4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | f |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR POLYPRO DN20 TYPE F M3/4
Adaptateur mâle - Type F
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3/4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | f |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 10 bar |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,68 € HT
/ unité
16,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours