Raccord à cames Sferaco 2213011
Série 2213 - Raccords à cames Polypropylène - Coupleur cannelé C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2213011
Rubix :0400-2355350
EAN :3598781185391


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 3 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames coupleur polypro dn80-3' type c jt epdm dsc79 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR POLYPRO DN80-3' TYPE C JT EPDM DSC79
Raccords à cames Polypropylène - Coupleur cannelé C
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames coupleur polypro dn80-3' type c jt epdm dsc79 |
| Filetage | 80 |
| Pression de service | 6 bar |
| Température maxi | 30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,13 € HT
/ unité
57,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours