Raccord à cames ADG 06CCA-20
COUPLEUR CANNELÉ - TYPE C - JOINTS NBR - ALUMINIUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CCA-20
Rubix :1556-2355425
EAN :3700111741539


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 3/4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames coupleur alu dn20-3/4 type c jt nbr dsc21 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR ALU DN20-3/4 TYPE C JT NBR DSC21
Coupleur cannelé en aluminium.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3/4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames coupleur alu dn20-3/4 type c jt nbr dsc21 |
| Filetage | 20 |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,31 € HT
/ unité
79,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours