Raccord à cames Sferaco 2205006
Série 2205 - Raccords à cames aluminium - Adaptateur cannelé E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2205006
Rubix :0400-2355247
EAN :3598780007151


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames adapteur alu dn25-1' type e dsc27 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR ALU DN25-1' TYPE E DSC27
Raccord rapide à cames aluminium
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames adapteur alu dn25-1' type e dsc27 |
| Filetage | 25 |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,21 € HT
/ unité
13,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours