Références
SMC :KK4S-10H
Rubix :0338-2091218
Fabricant :00003758
EAN :3618036075991

Résumé technique
| Raccordement 1 | one-touch fitting for ø10 mm tube |
|---|---|
| Matière | c3604 (corps/douille, manchon) ; pbt (corps, soupape, siège de soupape, collet, entretoise) ; pbt absorbant les chocs (bague de verrouillage) ; tôle d’acier au carbone laminée à froid (manchon) ; acier inoxydable 304 (mandrin, ressort de soupape, ressort de manchon, collet 2) ; fkm (joint torique de soupape) ; nbr (joints toriques : siège de soupape, bouchon ; joint d’étanchéité) ; nbr résistant aux intempéries (couvercle de manchon) ; c2680 (mandrin/« chuck ») |
Documents
Détails articles : COUPLEUR KK4S-10H
Coupleur en S pour usage général avec bouchon et douille
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Coupleur serie kk
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | one-touch fitting for ø10 mm tube |
|---|---|
| Matière | c3604 (corps/douille, manchon) ; pbt (corps, soupape, siège de soupape, collet, entretoise) ; pbt absorbant les chocs (bague de verrouillage) ; tôle d’acier au carbone laminée à froid (manchon) ; acier inoxydable 304 (mandrin, ressort de soupape, ressort de manchon, collet 2) ; fkm (joint torique de soupape) ; nbr (joints toriques : siège de soupape, bouchon ; joint d’étanchéité) ; nbr résistant aux intempéries (couvercle de manchon) ; c2680 (mandrin/« chuck ») |
| Profil | kk4s |
| Température maxi | 60 °C |
| Poids | 0,0548 kg |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,70 € HT
/ 5 unités
155,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours