Références
Festo :KS2-M5-I
Rubix :0326-2577085
Fabricant :531660
EAN :4052568047788

Détails articles : FICHE MALE KS2-M5-I
Fiche mâle KS2-M5-I pour accouplement de tuyaux à obturation automatique. Diamètre nominal=2,7 mm, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 12 bar, Débit nominal normal=135 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | m5 female thread |
|---|---|
| Profil | ks2 |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression maxi de service | 12 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,37 € HT
/ unité
7,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours