Références
SMC :KK130S-02F
Rubix :0338-2175734
Fabricant :KK130S-02F
EAN :3618036077285

Résumé technique
| Raccordement 1 | r 1/4 |
|---|---|
| Matière | acier de construction (corps du manchon);fil d'acier (manchon, vanne, corps principal);acier inoxydable (ressort du manchon, ressort de la vanne);bande d'acier (support);nbr (joint torique du bouchon, joint d'étanchéité);suj (bille d'acier) |
Documents
Détails articles : COUPLEUR KK130S-02F
Le coupleur S de la série KK utilise une méthode de raccordement unique. Une conception de corps mince et une grande surface utile sont obtenues grâce à une structure qui n'utilise pas de billes d'acier ni de ressorts de soupape et qui ne restreint donc pas le chemin d'écoulement. En plus de la réduction de la taille du corps, des pièces de pression et des pièces en résine sont utilisées pour obtenir une réduction globale du poids.
Coupleur serie kk130
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | r 1/4 |
|---|---|
| Matière | acier de construction (corps du manchon);fil d'acier (manchon, vanne, corps principal);acier inoxydable (ressort du manchon, ressort de la vanne);bande d'acier (support);nbr (joint torique du bouchon, joint d'étanchéité);suj (bille d'acier) |
| Profil | kk130 |
| Température maxi | 80 °C |
| Poids | 0,092 kg |
| Pression maxi de service | 15 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,95 € HT
/ 5 unités
104,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours