Références
SMC :KK4S-03F
Rubix :0338-2245943
Fabricant :KK4S-03F
EAN :3618036076097

Résumé technique
| Raccordement 1 | r 3/8 |
|---|---|
| Matière | c3604 (corps);pbt (soupape, siège de soupape, collet, entretoise);pbt absorbant les chocs (bague de verrouillage);tôle d'acier au carbone laminée à froid (manchon);acier inoxydable 304 (mandrin);fkm (joint torique de soupape);nbr (joint torique de siège de soupape, joint torique de bouchon, joint d'étanchéité);acier inoxydable 304 (ressort de soupape, ressort de manchon, mandrin, collet 2);nbr résistant aux intempéries (couvercle de manchon) |
Documents
Détails articles : COUPLEUR SERIE KK KK4S-03F
Coupleur en S pour usage général avec bouchon et douille
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Coupleur serie kk
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | r 3/8 |
|---|---|
| Matière | c3604 (corps);pbt (soupape, siège de soupape, collet, entretoise);pbt absorbant les chocs (bague de verrouillage);tôle d'acier au carbone laminée à froid (manchon);acier inoxydable 304 (mandrin);fkm (joint torique de soupape);nbr (joint torique de siège de soupape, joint torique de bouchon, joint d'étanchéité);acier inoxydable 304 (ressort de soupape, ressort de manchon, mandrin, collet 2);nbr résistant aux intempéries (couvercle de manchon) |
| Profil | kk4s |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,35 € HT
/ 5 unités
114,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours