Références
SMC :KK4P-10E
Rubix :0338-2091209
Fabricant :KK4P-10E
EAN :3618036076240

Résumé technique
| Raccordement 1 | tube ø10 mm (push-in fitting) |
|---|---|
| Matière | c3604 (tige) ; nbr (joint) |
Documents
Détails articles : COUPLEUR KK4P-10E
Coupleur en S pour usage général avec bouchon et douille
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Coupleur serie kk
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | tube ø10 mm (push-in fitting) |
|---|---|
| Matière | c3604 (tige) ; nbr (joint) |
| Profil | kk4p |
| Température maxi | 60 °C |
| Poids | 0,0614 kg |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,10 € HT
/ 5 unités
109,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours