Coupleur Festo NPHS-D6-P-G14

Douille d'accouplement

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPHS-D6-P-G14
Rubix :0326-2560466
Fabricant :8059267
EAN :4052568290139
COUPLEUR RAPIDE NPHS-D6-P-G14

Résumé technique

Raccordement 1g 1/4 in
Matièrelaiton nickelé
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUPLEUR RAPIDE NPHS-D6-P-G14


présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 1/4 in
Matièrelaiton nickelé
Profilnphs
Température maxi60 °C
Poids0,095 kg
Pression maxi de service12 bar
27,62 HT
/ unité
33,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours