Références
Festo :KS3-1/8-A-R
Rubix :0326-2573240
Fabricant :531667
EAN :4052568047825

Détails articles : FICHE MALE KS3-1/8-A-R
Fiche mâle KS3-1/8-A-R avec clapet antiretour pour accouplement de tuyau auto-obturant des deux côtés Diamètre nominal=4,2 mm, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 12 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible, Classe de résistance à la corrosion KBK=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g 1/8 |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé (boîtier) |
| Profil | ks3 |
| Température maxi | 60 °C |
| Poids | 0,032 kg |
| Pression maxi de service | 12 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,03 € HT
/ unité
20,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours