Coupleur SMC KK3P-06L

Coupleur à douille KK

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :KK3P-06L
Rubix :0338-2090604
Fabricant :KK3P-06L
EAN :3618036076677
EMBOUT COUPLEUR KK3P-06L
Résumé technique
Raccordement 1push-in fitting for ø6 mm pipe (elbow type)
Matièrec3604 (tige) ; nbr (joint)
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : EMBOUT COUPLEUR KK3P-06L


Coupleur en S pour usage général avec bouchon et douille
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Série de coupleurs KKxP, S - Fiche

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1push-in fitting for ø6 mm pipe (elbow type)
Matièrec3604 (tige) ; nbr (joint)
Profilkk3p
Température maxi60 °C
Poids0,008 kg
Pression maxi de service10 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,25 HT
/ 5 unités
57,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours