Coupleur SMC KK3P-08H

Coupleur à douille KK

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KK3P-08H
Rubix :0338-2092036
Fabricant :KK3P-08H
EAN :3618036076653
COUPLEUR KK3P-08H

Résumé technique

Raccordement 11/8 in
Matièrec3604/pbt/pbt absorbant les chocs/acier au carbone laminé à froid/acier inoxydable 304/fkm/nbr/nbr résistant aux intempéries
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUPLEUR KK3P-08H


Coupleur en S pour usage général avec bouchon et douille
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Série de coupleurs KKxP, S - Fiche

Informations techniques


Attributs
Raccordement 11/8 in
Matièrec3604/pbt/pbt absorbant les chocs/acier au carbone laminé à froid/acier inoxydable 304/fkm/nbr/nbr résistant aux intempéries
Profilkk3
Température maxi60 °C
Poids0,0132 kg
Pression maxi de service10 bar
8,57 € HT
/ unité
10,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h