Pince coupante Knipex 72 51 160


Coupeuses diagonales pour plastiques et plomb

Références
knipex :72 51 160
rubix :7510-5281623
ean :4003773028031
PINCE COUPANTE DE COTE 7251160
brand logo
Résumé technique
Longueur160 mm
Poids166 g
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE COUPANTE DE COTE 7251160


Spécialement conçu pour couper les fibres optiques (câbles en fibre de verre). Face de coupe affleurante. Les arêtes de coupe sont en outre trempées par induction. Avec ressort d'ouverture. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile.
Spécialement conçu pour couper les fibres optiques (câbles en fibre de verre). Coupe à ras de la surface. Les arêtes de coupe sont en outre trempées par induction. Avec ressort d'ouverture. Arête de coupe allongée. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs étapes

Informations techniques


Attributs
Longueur160 mm
Poids166 g
Typecoupeuses diagonales pour fibre optique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
brand logo
52,24 HT
/ unité
62,69 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours