Pince coupante Knipex 74 05 200, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 200 mm

Coupeurs de courant

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :74 05 200
Rubix :7510-5313323
EAN :4003773035367
PINCE COUPTE COTE FTE DEMULT. 200MM CHROME

Résumé technique

Forme des becsdiagonal
Longueur200 mm
Poids303 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPTE COTE FTE DEMULT. 200MM CHROME


La pince coupante de côté à forte démultiplication Knipex 74 05 200 est conçue pour répondre aux sollicitations extrêmes et continues. Grâce à sa puissance de coupe élevée et à sa conception ergonomique, elle garantit un effort physique réduit pour l'utilisateur. Compacte, légère et particulièrement robuste, elle permet une coupe nette même sur des matériaux très durs comme la corde à piano.

Caractéristiques :
La Knipex 74 05 200 se distingue par sa capacité à couper des fils très durs avec une grande précision tout en réduisant considérablement l’effort nécessaire. Cette performance est rendue possible par une géométrie optimisée de ses tranchants, de son articulation et de ses poignées. Grâce à un axe d’articulation rapporté par forgeage, elle offre une robustesse remarquable, adaptée aux conditions de travail intensives. Ses poignées confort, composées de trois matériaux ergonomiques, assurent une excellente prise en main et un confort renforcé. Le chromage de la pince améliore sa résistance à la corrosion et facilite son entretien, prolongeant ainsi sa durée de vie.

Spécifications :
- Référence : 74 05 200
- Dimensions : 200 x 52 x 21 mm
- Finition : chromée
- Poignées : poignées confortables à trois composants
- Capacité de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre) : Ø 4,2 mm
- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 3,0 mm
- Capacité de coupe corde à piano (diamètre) : Ø 2,5 mm.

Normes :
Ce modèle respecte la norme DIN ISO 5749, qui garantit la conformité des dimensions, de la géométrie et de la performance de coupe pour les pinces coupantes. La pince est également conforme à la réglementation européenne REACH, ce qui signifie qu’elle ne contient pas de substances préoccupantes (SVHC).

Informations sur la marque :
Knipex est une entreprise allemande fondée en 1882, spécialisée dans la fabrication de pinces de haute qualité. Elle est aujourd’hui reconnue mondialement dans son domaine avec plus de 1 000 références fabriquées exclusivement en Allemagne. L’innovation, la précision et la durabilité sont au cœur de ses valeurs. La marque équipe des professionnels exigeants dans des secteurs tels que l’automobile, l’énergie ou l’industrie.
With integrated forged axle for heavy duty. Suitable for all types of wire including piano wire. High cutting performance with minimum effort due to optimum co-ordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

- Réduction de l'effort de coupe jusqu'à 20 % grâce à une démultiplication optimisée ;
- Tranchants de précision trempés par induction pour une durabilité exceptionnelle ;
- Coupe nette de matériaux très durs comme la corde à piano ;
- Poignées confort ergonomiques à trois composants pour une prise en main agréable ;
- Finition chromée résistante à la corrosion pour une longue durée de vie ;
- Axe d’articulation rapporté par forgeage assurant une grande robustesse.

Applications

La pince Knipex 74 05 200 est particulièrement adaptée aux environnements exigeants nécessitant une coupe fréquente de fils durs. Elle est utilisée dans les domaines de l’automobile, de la construction et de la maintenance industrielle. Elle convient parfaitement aux artisans électriciens, monteurs, mécaniciens et techniciens qui recherchent un outil fiable pour un usage intensif. Sa conception compacte permet une utilisation mobile, tandis que sa puissance de coupe la rend utile sur les chantiers et en production.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdiagonal
Longueur200 mm
Poids303 g
Capacité de coupe4,2 mm
Typecoupe diagonale à fort effet de levier
72,12 HT
/ unité
86,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours