Ciseaux EGA Master 70529, Longueur: 225 mm

Ciseaux

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

EGA Master :70529
Rubix :1304-5516203
Fabricant :70529
EAN :8412783705294
CISEAUX 225 MM ANTIDEFLAGRANTE CU-BE

Résumé technique

Longueur225 mm

Documents

Détails articles : CISEAUX 225 MM ANTIDEFLAGRANTE CU-BE


CISEAUX 225 MM ANTIDÉFLAGRANTS Cu-Be
Ciseaux non étincelants EGA Master 70529 en Cu-Be, longueur 225 mm, pour les zones à risque d’explosion.

Informations techniques


Attributs
Longueur225 mm
403,64 HT
/ unité
484,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours