Ciseaux Facom 841A.9, Longueur: 255 mm | Longueur de la lame: 107 mm

Ciseaux multi-usages

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :841A.9
Rubix :0139-5333526
EAN :3148518233576
CISEAUX MULTI-USAGE 841A.9 UC05

Résumé technique

Documents

Détails articles : CISEAUX MULTI-USAGE 841A.9 UC05


Les ciseaux multi-usages Facom 841A sont l’outil de coupe indispensable pour les professionnels exigeants. Conçus pour offrir une précision optimale et une grande durabilité, ils permettent de réaliser des coupes nettes sur une grande variété de matériaux.

Caractéristiques :
Les ciseaux multi-usages Facom sont conçus pour combiner polyvalence et confort d’utilisation. Leur poignée exclusive ergonomique, adaptée aux droitiers, assure une prise en main stable et agréable, réduisant la fatigue même lors d’usages prolongés. La qualité de leurs lames en acier inoxydable garantit un tranchant durable et précis, idéal pour les coupes exigeantes. Ces ciseaux sont capables de couper facilement des matériaux variés comme le carton, l’aluminium, le caoutchouc, le cuir ou encore la corde.

Spécifications :
• Longueur totale : 255 mm
• Longueur des lames : 107 mm
• Type de lame : droite, coupe propre et axiale
• Matériau des lames : acier inoxydable
• Poignée : ergonomique, bi-matière
• Adapté aux droitiers
• Poids net : 210 g
• Présentation : branches bi-matière, lames brunies

Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement à produire en France, garantissant ainsi un savoir-faire reconnu et une qualité exemplaire.

Points forts

• Précision de coupe grâce à des lames inox hautement affûtées
• Poignée ergonomique pour un confort prolongé
• Conçu pour les droitiers, avec prise en main optimisée
• Polyvalence sur de nombreux types de matériaux

Applications

Ces ciseaux sont conçus pour des applications variées dans les secteurs du bâtiment, de l’artisanat, de l’industrie et de la maintenance. Ils permettent de couper efficacement des cartons épais, du caoutchouc jusqu’à 3 mm d’épaisseur, du cuir jusqu’à 5 mm, de l’aluminium jusqu’à 0,2 mm, ainsi que des cordes et autres matériaux souples. Ce produit est également adapté à l’usage quotidien de techniciens, monteurs ou artisans cherchant fiabilité et efficacité dans leurs outils de coupe.

Informations techniques


Attributs
Longueur255 mm
Longueur de la lame107 mm
Matièreacier inoxydable
46,74 HT
/ unité
56,09 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h