Coupe-câbles Knipex 95 41 165, Capacité de coupe: 12 mm | Longueur: 165 mm
Coupe-câbles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :95 41 165
Rubix :7510-5313762
EAN :4003773078609
Documents
Détails articles : PINCE COUPE-CABLES 165MM D.12MM
Outil multifonction pour mise en œuvre de câbles NYM de 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm² (coupe et dénudage). Zone de dénudage universelel pour les deux sections de conducteurs rigides. Centrage en toute sécurité du câble sur la zone de dénudage par géométrie en V des tranchants. Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires. Coupe nette du câble et sans écrasement. Ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni à des conducteurs en cuivre étirés à froid. Tranchants trempés, meulés avec précision. Coupe facile avec prise d'une seule main. Avec ergot protecteur. Charnière vissée réglable, sécurité automatique. acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 165 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,43 € HT
/ unité
120,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours