Coupe-câbles Knipex 95 16 165 T, Capacité de coupe: 15 mm | Longueur: 165 mm

Coupe-câbles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :95 16 165 T
Rubix :7510-5313781
EAN :4003773081524
PINCE COUPE-CABLES TT D.15MM 1000V

Résumé technique

Capacité de coupe15 mm
Longueur165 mm

Documents

Détails articles : PINCE COUPE-CABLES TT D.15MM 1000V


avec œillet isolé intégré pour fixation d’un dispositif antichute Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires. Coupe nette du câble et sans écrasement. Ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni à des conducteurs en cuivre étirés à froid. Tranchants trempés, meulés avec précision. Coupe facile avec prise d'une seule main. Avec ergot protecteur. Charnière vissée réglable, sécurité automatique. acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe15 mm
Longueur165 mm
89,69 € HT
/ unité
107,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours