Coupe-câbles Knipex 95 32 320, Capacité de coupe: 60 mm | Longueur: 307 mm
Coupe câbles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :95 32 320
Rubix :7510-5240328
EAN :4003773075172
Documents
Détails articles : COUPE-CABLES 95 32 320
Robuste. Pratique. Stable. Entraînement à couronne innovant. Pour des câbles jusqu'à 60 mm de diamètre. Fonctionnement simple grâce à un poids faible (825 g) et une construction compacte (320 mm de longueur). Peut également être utilisé dans des espaces très étroits. Coupe les câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à un diamètre de 60 mm, manipulation avec une ou deux mains. Les arêtes tranchantes de précision trempées coupent de manière lisse et propre, sans provoquer de déformation. Pour couper des câbles en cuivre et en aluminium, des brins simples et multiples (ne convient pas au fil d'acier). Entraînement à couronne innovant avec trois fils à transmission élevée pour couper facilement avec une ou deux mains. Poignée de la patte fixe dotée d'une surface de support pour la coupe. Acier spécial pour outils de qualité spéciale, forgé, trempé dans l'huile.
Sturdy. Easy to use. Stable.. Innovative ratchet-drive.. For cable up to 60 mm diameter.. Fixed handle with support area for putting down the pliers when cutting. Easy handling due to low weight (825 g) and compact construction (320 mm length) - also usable in confined areas. Cutting through copper and aluminium cables with diameters of up to 60 mm in one-hand and two-hand operation. Hardened cutting edges, precisely ground, cut smoothly and neatly without crushing. For cutting copper and aluminium single conductors as well as multiple stranded cables (not suitable for steel wire and wire ropes). Innovative three-stage ratchet-drive with high leverage for easy cutting in one-hand and two-hand operation. High-grade special tool steel, forged, oil-hardened
Points forts
Entraînement à couronne dentée novateur à trois rapports à forte démultiplication. Gaine de la branche fixe à surface d'appui lors de la coupe.
Ne convient ni au fil d'acier ni aux câbles métalliques.
Ne convient ni au fil d'acier ni aux câbles métalliques.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 60 mm |
|---|---|
| Longueur | 307 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
415,00 € HT
/ unité
498,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours