Coupe-câbles Knipex 95 21 165, Capacité de coupe: 15 mm | Longueur: 165 mm

Coupe câbles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :95 21 165
Rubix :7510-5291706
EAN :4003773069805
PINCE COUPE-CABLES 165MM D.15MM

Résumé technique

Capacité de coupe15 mm
Longueur165 mm

Documents

Détails articles : PINCE COUPE-CABLES 165MM D.15MM


Le coupe-câbles Knipex 95 21 165 est conçu pour la coupe nette de câbles en cuivre et en aluminium, sans écrasement du conducteur. Son fonctionnement de type ciseaux et son ressort d’ouverture intégré facilitent une utilisation fluide, y compris lors d’interventions répétées sur chantier ou en atelier.

Caractéristiques :
Le coupe-câbles Knipex 95 21 165 permet la coupe propre et maîtrisée de câbles multibrins toronnés en cuivre et en aluminium jusqu’à 50 mm² ou 15 mm de diamètre. Le principe de coupe par cisaillement assure une séparation lisse du câble, sans pincement ni déformation du conducteur. Les tranchants sont trempés puis meulés avec précision afin de garantir une qualité de coupe constante dans le temps. La charnière vissée réglable, autobloquante, contribue à une bonne maniabilité et intègre une sécurité automatique. Le ressort d’ouverture interne facilite l’ouverture après chaque coupe et réduit la fatigue lors des usages répétés. Un ergot de protection limite les risques de pincement des doigts pendant l’utilisation. Les poignées gainées en plastique assurent une prise en main stable. Ce coupe-câbles n’est pas adapté aux fils d’acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques.

Spécifications :
• Dimensions : 165 × 42 × 14 mm
• Poids : 215 g
• Capacité de coupe cuivre multifilaire : jusqu’à 50 mm²
• Capacité de coupe cuivre multifilaire : Ø 15 mm
• AWG : 1 / 0
• Finition : brunie
• Tranchants : trempés et meulés avec précision
• Poignées : gainées en plastique
• Ressort d’ouverture : oui
• Ergot de protection : oui

Normes :
• REACH : conforme, ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
For cutting copper and aluminium single conductors as well as multiple stranded cables. Clean and smooth cut without crushing and deformation. Not suitable for steel wire and hard drawn copper conductors. Precision ground, hardened blades. Easy cutting with one-hand operation. With guard. Adjustable bolted joint, self-retaining screw. High-grade special tool steel, forged, oil-hardened

Points forts

• Coupe nette et sans écrasement, favorisant la qualité des connexions électriques
• Effort réduit grâce au principe de coupe par cisaillement et à la bonne démultiplication
• Utilisation confortable à une main, soutenue par le ressort d’ouverture intégré
• Sécurité renforcée par la charnière vissée réglable avec sécurité automatique et l’ergot de protection
• Fiabilité durable grâce aux tranchants trempés et à la construction en acier forgé

Applications

Ce coupe-câbles est destiné aux travaux de coupe de câbles en cuivre et en aluminium dans les installations électriques. Il s’utilise lors d’opérations de mise à longueur, d’installation ou de maintenance de réseaux électriques, notamment sur les chantiers du bâtiment, en maintenance industrielle ou en atelier de câblage. Il convient aux électriciens, installateurs et techniciens de maintenance travaillant sur des câbles multibrins toronnés, hors fils durs et câbles métalliques.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe15 mm
Longueur165 mm
75,77 HT
/ unité
90,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours