Coupe-câbles Knipex 95 62 160, Capacité de coupe: 6 mm | Longueur: 160 mm

Coupe Cable

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :95 62 160
Rubix :7510-5347378
EAN :4003773082354
COUPE-CABLES 160 MM

Résumé technique

Capacité de coupe6 mm
Longueur160 mm

Documents

Détails articles : COUPE-CABLES 160 MM


Compact, léger et puissant.
Effort réduit de près de 30 % par rapport aux coupe-câbles acier de même taille.
Doublement articulé, articulation entrepassée pour une grande stabilité.
Tranchants trempés par induction, dureté d’env. 64 HRC.
Travailler confortablement grâce au ressort d’ouverture.
Assuré pendant le transport par la fermeture avec cran d’arrêt.
Roulement à billes en acier.
For wire rope with Ø 4.00 / 1960 Nmm² Compact, light and powerful. Up to 30 % less physical effort compared to wire rope cutters of the same length. Double-mounted box joint design for high level of stability. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Convenient work thanks to opening spring. Secured by locking device during transport. Ball bearing steel

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe6 mm
Longueur160 mm
49,00 HT
/ unité
58,80 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h