Coupe-câbles Knipex 95 12 200, Capacité de coupe: 20 mm | Longueur: 200 mm
Coupe câbles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :95 12 200
Rubix :7510-5240327
EAN :4003773047834
Documents
Détails articles : PINCE COUPE-CABLES 200MM D.20MM
Version courte, 500 mm de long seulement. Poids faible, taux de transmission élevé. Pour couper des câbles en cuivre et en aluminium, des brins simples et multiples. Ne convient pas aux fils d'acier. Arêtes tranchantes trempées et affûtées avec précision. Coupe propre et lisse sans déformation. Effort minimum en raison d'un rapport de transmission favorable et d'une géométrie de coupe spéciale. Protection contre le coincement pour éviter les blessures. Articulation à vis réglable. Tête de coupe : acier électrique au vanadium, forgée, trempée dans l'huile. Pattes : tube en aluminium, très résistant.
For cutting copper and aluminium single conductors as well as multiple stranded cables. Not suitable for steel wire and hard drawn copper conductors. Precision ground, hardened blades. Clean and smooth cut without crushing and deformation. Easy cutting with one-hand operation. Initial and final cut (upper and lower blade) allows cables of up to 20 mm dia. to be cut. Low handforce required due to favourable lever ratio and special blade geometry. With guard. Adjustable bolted joint, self-retaining screw. Forged. High-grade special tool steel, forged, oil-hardened
Points forts
Permet de couper d'une seule main des câbles d'un Ø max de 20 mm.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,39 € HT
/ unité
119,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h