Coupe-câbles Knipex 95 05 165, Capacité de coupe: 10 mm | Longueur: 165 mm
Coupe-câbles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :95 05 165
Rubix :7510-5313392
EAN :4003773019596
Documents
Détails articles : PINCE 165MM COUPE-CABLES D.10MM
Ce coupe-câbles Knipex est conçu pour des coupes nettes et précises, sans écrasement, même sur les câbles les plus sensibles. Grâce à sa construction en acier inoxydable trempé et à ses tranchants affûtés avec précision, il garantit une performance fiable dans des environnements exigeants. Ses poignées ergonomiques gainées assurent une excellente prise en main pour une utilisation prolongée sans fatigue.
Caractéristiques :
Ce coupe-câbles Knipex se distingue par sa capacité à sectionner proprement les câbles, sans provoquer d’écrasement ni de déformation notable, grâce à des tranchants trempés et meulés avec précision. Sa charnière vissée ajustable assure un mouvement fluide et constant, idéal pour les découpes répétées. Fabriqué en acier spécial inoxydable, trempé à l’huile et traité pour une longévité accrue, l’outil résiste efficacement à la corrosion. Les poignées sont recouvertes d’un gainage en plastique par extrusion, offrant un confort de prise en main optimal et une bonne isolation.
Spécifications :
- Type de matériau : acier spécial inoxydable, trempé à l’huile et traité
- Tranchants : trempés, meulés avec précision
- Finition : polie
- Poignées : gainage en plastique par extrusion
- Charnière : vissée ajustable
- Non compatible avec : fils d'acier, conducteurs en cuivre écrouis, câbles métalliques
Normes :
Ce coupe-câbles est conforme à la norme REACH sur l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques. Il ne contient aucune substance SVHC (Substance of Very High Concern), garantissant une utilisation sûre et respectueuse de l’environnement.
Informations sur la marque :
Fondé en 1882 en Allemagne, KNIPEX est un fabricant de renom spécialisé dans les outils à main de haute qualité. Avec plus de 1 000 employés et un catalogue riche de plus de 1 500 références, la marque s’impose comme un acteur clé dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile et de la maintenance industrielle. Son engagement envers la précision, l’innovation et la durabilité lui vaut une reconnaissance mondiale.
Caractéristiques :
Ce coupe-câbles Knipex se distingue par sa capacité à sectionner proprement les câbles, sans provoquer d’écrasement ni de déformation notable, grâce à des tranchants trempés et meulés avec précision. Sa charnière vissée ajustable assure un mouvement fluide et constant, idéal pour les découpes répétées. Fabriqué en acier spécial inoxydable, trempé à l’huile et traité pour une longévité accrue, l’outil résiste efficacement à la corrosion. Les poignées sont recouvertes d’un gainage en plastique par extrusion, offrant un confort de prise en main optimal et une bonne isolation.
Spécifications :
- Type de matériau : acier spécial inoxydable, trempé à l’huile et traité
- Tranchants : trempés, meulés avec précision
- Finition : polie
- Poignées : gainage en plastique par extrusion
- Charnière : vissée ajustable
- Non compatible avec : fils d'acier, conducteurs en cuivre écrouis, câbles métalliques
Normes :
Ce coupe-câbles est conforme à la norme REACH sur l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques. Il ne contient aucune substance SVHC (Substance of Very High Concern), garantissant une utilisation sûre et respectueuse de l’environnement.
Informations sur la marque :
Fondé en 1882 en Allemagne, KNIPEX est un fabricant de renom spécialisé dans les outils à main de haute qualité. Avec plus de 1 000 employés et un catalogue riche de plus de 1 500 références, la marque s’impose comme un acteur clé dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile et de la maintenance industrielle. Son engagement envers la précision, l’innovation et la durabilité lui vaut une reconnaissance mondiale.
Cuts cables up to 10 mm dia. / 24 mm². With opening spring and locking device. Blades made of stainless steel. Oil-hardened and tempered. Not suitable for steel wire and hard drawn copper conductors. Precision ground, hardened blades. No crushing, slight deformation of the cable only. With guard. Adjustable bolted joint. Shears body: surgical steel, stainless, vacuum-hardened. Handles: plastic, impact-proof.
Points forts
- Coupe nette sans écrasement, même sur câbles souples et sensibles ;
- Tranchants meulés avec précision pour une performance constante ;
- Acier inoxydable trempé offrant une excellente résistance à l’usure et à la corrosion ;
- Poignées ergonomiques avec gainage par extrusion assurant confort et isolation ;
- Charnière vissée ajustable pour une stabilité et une précision accrues.
- Tranchants meulés avec précision pour une performance constante ;
- Acier inoxydable trempé offrant une excellente résistance à l’usure et à la corrosion ;
- Poignées ergonomiques avec gainage par extrusion assurant confort et isolation ;
- Charnière vissée ajustable pour une stabilité et une précision accrues.
Applications
Le coupe-câbles Knipex est idéal pour les professionnels de la maintenance électrique, les installateurs ou les techniciens de câblage qui doivent intervenir sur des réseaux basse tension. Il est particulièrement adapté aux environnements nécessitant des outils isolés, comme les armoires électriques ou les chantiers de construction. Non compatible avec les fils d’acier, les câbles métalliques ou les conducteurs en cuivre écrouis, il est optimisé pour les câbles en cuivre souple ou similaire. Utilisable dans les secteurs de l’électricité, du bâtiment, de l’automatisation industrielle ou encore de la maintenance d’équipements techniques.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 165 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,54 € HT
/ unité
51,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours