Coupe-câbles Knipex 95 62 190 T, Capacité de coupe: 7 mm | Longueur: 190 mm

Coupe-câbles acier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :95 62 190 T
Rubix :7510-5313015
EAN :4003773080206
COUPE-CABLE 190MM D.2,5-4-5-7MM ANTICHUTE

Résumé technique

Capacité de coupe7 mm
Longueur190 mm

Documents

Détails articles : COUPE-CABLE 190MM D.2,5-4-5-7MM ANTICHUTE


pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute Convient pour les câbles métalliques durs, mais aussi pour les câbles et l'acier rond. Avec fonction d'écrasement, par ex., pour les embouts de gaines et de câbles Bowden pour bicyclettes. Charnière souple et précise. Ressort d'ouverture intégré dans la charnière: imperdable et protégé. Avec système de verrouillage. Géométrie des tranchants spéciale évitant l'effilochement des torons. acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe7 mm
Longueur190 mm
107,12 HT
/ unité
128,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours