Coupe-câbles Knipex 95 11 165, Capacité de coupe: 15 mm | Longueur: 165 mm

Coupe-câbles à double tranchants

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :95 11 165
Rubix :7510-5251372
EAN :4003773040323
PINCE COUPE-CABLES 165MM D.15MM

Résumé technique

Capacité de coupe15 mm
Longueur165 mm

Documents

Détails articles : PINCE COUPE-CABLES 165MM D.15MM


Ces coupe-câbles Knipex sont conçus pour offrir une coupe nette, précise et sans effort des câbles en cuivre et en aluminium. Grâce à leur ergonomie optimisée et à leurs tranchants meulés avec précision, ces outils permettent une coupe propre sans écrasement, même d'une seule main. Ils s'adressent aux professionnels souhaitant gagner en efficacité tout en garantissant un résultat soigné.

Caractéristiques :
Les coupe-câbles Knipex combinent performance de coupe et sécurité d’utilisation. Fabriqués à partir d’un acier à outils forgé et trempé à l’huile, ils assurent une durabilité élevée et une résistance optimale. Grâce à un meulage de précision et des tranchants affûtés, la coupe est lisse et sans pincement. Leur conception permet une prise confortable à une seule main, avec un ergot protecteur pour éviter tout pincement accidentel. L’articulation vissée est ajustable et autobloquante, ce qui garantit une stabilité accrue durant l’usage. Les poignées gainées en plastique assurent une bonne prise en main, tandis que la finition brunie des ciseaux renforce leur robustesse. Le modèle 95 11 200 intègre un mécanisme de coupe en deux temps qui facilite la découpe des câbles de grand diamètre.

Spécifications :
- Coupe-câble pour sectionnement de câbles en cuivre et en aluminium monofils, multifils et toronnés
- Poignées gainées en plastique
- Forgé en acier à outils de qualité spécifique, trempé à l’huile
- Avec ergot protecteur anti-pincement
- Ciseaux brunis
- Non adapté aux fils d’acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques

Modèle 95 11 165 :
- Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire : 50 mm²
- Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire : Ø 15 mm
- AWG : 1 / 0

Modèle 95 11 200 :
- Mécanisme de coupe en deux temps : coupe préliminaire (gaine) et coupe finale (conducteur) facilitant la découpe des câbles de grand diamètre
- Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire : 70 mm²
- Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire : Ø 20 mm
- AWG : 2 / 0

Normes :
Les coupe-câbles Knipex 95 11 165 et 95 11 200 sont conformes à la réglementation européenne REACH. Ces outils ne contiennent pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC), ce qui garantit une sécurité accrue pour l’utilisateur et un respect des normes environnementales.

Informations sur la marque :
Knipex est une marque allemande fondée en 1882, spécialisée dans la fabrication d’outils de qualité pour les professionnels. Elle est reconnue mondialement pour son expertise dans les pinces et les outils de coupe. Présente dans plus de 100 pays, Knipex propose plus de 1 500 références. L’entreprise s’engage pour la durabilité, l’innovation et la précision, avec une production 100 % allemande.
For cutting copper and aluminium single conductors as well as multiple stranded cables. Clean and smooth cut without crushing and deformation. Not suitable for steel wire and hard drawn copper conductors. Precision ground, hardened blades. Easy cutting with one-hand operation. With guard. Adjustable bolted joint, self-retaining screw. High-grade special tool steel, forged, oil-hardened

Points forts

- Coupe nette sans écrasement, idéale pour préserver l’intégrité des câbles ;
- Utilisation à une seule main facilitant les interventions dans les espaces confinés ;
- Mécanisme de coupe à deux temps (modèle 95 11 200) pour câbles de grand diamètre ;
- Sécurité accrue grâce à l’ergot protecteur et au dispositif anticoincement.

Applications

Les coupe-câbles Knipex 95 11 165 et 95 11 200 sont recommandés pour les travaux d'installation électrique et de maintenance. Ils sont particulièrement adaptés aux électriciens et aux techniciens intervenant sur les réseaux basse et moyenne tension. Grâce à leur conception compacte et leur facilité d’utilisation à une main, ils conviennent parfaitement aux interventions sur chantiers, en atelier ou dans des environnements industriels contraints. Ces outils sont couramment utilisés dans les secteurs de l’énergie, de la construction, de la maintenance industrielle et des services techniques.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe15 mm
Longueur165 mm
35,79 HT
/ unité
42,95 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h