Coupe-câbles Knipex 95 32 060, Capacité de coupe: 60 mm | Longueur: 630 mm

Coupe-câbles à cliquet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :95 32 060
Rubix :7510-5313019
EAN :4003773071563
COUPE-CABLE POIGN. TELESCOP. 630MM D.60MM

Résumé technique

Capacité de coupe60 mm
Longueur630 mm

Documents

Détails articles : COUPE-CABLE POIGN. TELESCOP. 630MM D.60MM


Longueur de l'outil: 600 à 810 mm. Poids d'env. 3 820 g seulement. Pour câbles en cuivre et aluminium, unifilaires et multifilaires – convient également aux câbles à gaine en plastique ou en caoutchouc rigides. Ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni du câble métallique. Convient également aux câbles à armure en feuillard d'acier. Gain de force considérable grâce à une démultiplication optimale. Puissance de coupe élevée grâce à une prise à deux mains et au principe du cliquet. Outil pouvant s'ouvrir dans n'importe quelle position de coupe. Longueur des poignées réglable en plusieurs étapes de 400 à 610 mm (encombrement minimal au transport, adaptation aux conditions de travail). Lame: acier à outils de qualité spéciale, trempé à l'huile. Poignées: tube ovale en aluminium, haute résistance.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe60 mm
Longueur630 mm
1 360,58 HT
/ unité
1 632,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours