Coupe-boulons Knipex 71 02 200, Capacité de coupe: 6 mm | Longueur: 200 mm
Coupe-boulons compact CoBolt®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :71 02 200
Rubix :7510-5000115
EAN :4003773047056





Résumé technique
| Capacité de coupe | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Matière | acier chrome-vanadium haute performance |
Documents
Détails articles : COMPACT COUP-BOULON COBOLT 200MM ( UE 1)
Le coupe-boulons compact KNIPEX CoBolt® 71 02 200 est conçu pour offrir une puissance de coupe remarquable dans un format pratique et maniable. Grâce à une conception innovante et une démultiplication efficace, il multiplie par 35 la force exercée par la main. Compact et puissant, il garantit une coupe nette, y compris dans des espaces restreints, tout en assurant un confort d'utilisation optimal.
Caractéristiques :
Le KNIPEX CoBolt® 71 02 200 se distingue par sa capacité à couper facilement des composants tels que les boulons, clous, rivets, et à sectionner avec précision des matériaux très résistants grâce à ses tranchants de précision trempés par induction. Sa forme compacte permet une prise en main rapide, même dans des positions inconfortables comme le travail en hauteur. Doté de poignées bi-matière ergonomiques, il assure une répartition optimale de la pression et un travail prolongé sans inconfort. Les tranchants micro-striés garantissent une tenue optimale du fil pour une coupe nette et immédiate. En plus de couper, il permet de saisir et tirer des fils grâce à ses mors situés sous la charnière, renforçant ainsi sa polyvalence sur les chantiers.
Spécifications :
- Référence : 71 02 200
- Poids : 365 g
- Dimensions : 200 x 62 x 21 mm
- Tranchants : acier hautes performances au chrome-vanadium trempés par induction, dureté d’environ 64 HRC
- Finition : atramentisée noire
- Poignées : gaines bi-matière minces
- Capacité de coupe fil doux : Ø 6 mm
- Capacité de coupe fil d'acier mi-dur : Ø 5,2 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 4,0 mm
- Capacité de coupe corde à piano : Ø 3,6 mm
- Mors de préhension sous la charnière : pour fils à partir de Ø 1 mm.
Normes :
Ce produit est conforme à la réglementation européenne REACH (CE n°1907/2006) qui contrôle l'utilisation des substances chimiques dans les produits industriels en indiquant que le coupe-boulons 71 02 200 contient une substance SVHC (Substance of Very High Concern).
Informations sur la marque :
KNIPEX est une entreprise allemande fondée en 1882 à Wuppertal, spécialisée dans la fabrication de pinces de haute précision. Elle propose plus de 1 000 références destinées aux professionnels de l'industrie, du bâtiment et de la maintenance. Engagée dans l’innovation et la qualité, KNIPEX conçoit ses outils en Allemagne et les exporte dans plus de 100 pays. La marque est reconnue pour la durabilité, l’ergonomie et la performance de ses produits.
Caractéristiques :
Le KNIPEX CoBolt® 71 02 200 se distingue par sa capacité à couper facilement des composants tels que les boulons, clous, rivets, et à sectionner avec précision des matériaux très résistants grâce à ses tranchants de précision trempés par induction. Sa forme compacte permet une prise en main rapide, même dans des positions inconfortables comme le travail en hauteur. Doté de poignées bi-matière ergonomiques, il assure une répartition optimale de la pression et un travail prolongé sans inconfort. Les tranchants micro-striés garantissent une tenue optimale du fil pour une coupe nette et immédiate. En plus de couper, il permet de saisir et tirer des fils grâce à ses mors situés sous la charnière, renforçant ainsi sa polyvalence sur les chantiers.
Spécifications :
- Référence : 71 02 200
- Poids : 365 g
- Dimensions : 200 x 62 x 21 mm
- Tranchants : acier hautes performances au chrome-vanadium trempés par induction, dureté d’environ 64 HRC
- Finition : atramentisée noire
- Poignées : gaines bi-matière minces
- Capacité de coupe fil doux : Ø 6 mm
- Capacité de coupe fil d'acier mi-dur : Ø 5,2 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 4,0 mm
- Capacité de coupe corde à piano : Ø 3,6 mm
- Mors de préhension sous la charnière : pour fils à partir de Ø 1 mm.
Normes :
Ce produit est conforme à la réglementation européenne REACH (CE n°1907/2006) qui contrôle l'utilisation des substances chimiques dans les produits industriels en indiquant que le coupe-boulons 71 02 200 contient une substance SVHC (Substance of Very High Concern).
Informations sur la marque :
KNIPEX est une entreprise allemande fondée en 1882 à Wuppertal, spécialisée dans la fabrication de pinces de haute précision. Elle propose plus de 1 000 références destinées aux professionnels de l'industrie, du bâtiment et de la maintenance. Engagée dans l’innovation et la qualité, KNIPEX conçoit ses outils en Allemagne et les exporte dans plus de 100 pays. La marque est reconnue pour la durabilité, l’ergonomie et la performance de ses produits.
Performance de coupe améliorée. Tranchant micro-structuré permettant de couper facilement de fortes sections transversales. Surface de préhension sous l'articulation pour saisir et tirer des fils d'un diamètre à partir de 1.0 mm. Poignées fines multi-composants sans collerette pour une meilleure maniabilité et un transport facilité. Grande surface de contact sur les poignées pour une meilleure répartition de la pression et plus de confort au travail. Tranchants de précision pour fil doux, fil dur et fil piano. Coupe les boulons, clous, rivets, etc. jusqu'à 5.2 mm de diamètre. La conception efficace de l'articulation assure des performances de coupe exceptionnelles avec peu d'effort. Tranchants trempés par induction, dureté du tranchant env. 64 HRC. Forgé. Acier chrome-vanadium haute résistance, forgé, trempé à l'huile en plusieurs étapes.
Points forts
- Coupe efficace des fils durs, doux, mi-durs et même de la corde à piano jusqu’à Ø 3,6 mm ;
- Gain de force : jusqu'à 60 % d'effort en moins comparé aux pinces coupantes latérales classiques ;
- Tranchants micro-striés pour un maintien parfait du fil et une coupe nette dès le premier essai ;
- Poignées bi-matière ergonomiques pour une prise en main confortable et antiglisse ;
- Polyvalence accrue grâce aux mors de préhension pour saisie et traction de fils ou extraction de clous ;
- Format compact et poids léger idéal pour les travaux en hauteur ou dans les espaces restreints.
- Gain de force : jusqu'à 60 % d'effort en moins comparé aux pinces coupantes latérales classiques ;
- Tranchants micro-striés pour un maintien parfait du fil et une coupe nette dès le premier essai ;
- Poignées bi-matière ergonomiques pour une prise en main confortable et antiglisse ;
- Polyvalence accrue grâce aux mors de préhension pour saisie et traction de fils ou extraction de clous ;
- Format compact et poids léger idéal pour les travaux en hauteur ou dans les espaces restreints.
Applications
Le coupe-boulons compact KNIPEX CoBolt® 71 02 200 est conçu pour les interventions exigeantes dans des espaces restreints. Il convient parfaitement aux électriciens, installateurs, techniciens de maintenance, artisans du bâtiment et métalliers. Il est recommandé pour les travaux de coupe de clous, de pointes, de rivets, de fils tendres ou durs, jusqu’à Ø 6 mm, ainsi que pour la corde à piano. Sa fonction de préhension et de traction en fait un outil adapté aux activités agricoles, forestières, de construction de clôtures, de travail du bois ou de démolition. Il est particulièrement efficace dans les environnements où la précision et la force de coupe sont essentielles, tout en offrant une excellente maniabilité.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Matière | acier chrome-vanadium haute performance |
| Manche | poignées fines multi-composants (avec revêtement plastique) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,85 € HT
/ unité
91,02 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours