Raccord instantané pneumatique SMC KQ2L10-02NP

Coude

Voir les informations techniques
Références
SMC :KQ2L10-02NP
Rubix :0338-2502962
Fabricant :01162758
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2
Résumé technique
Matièrec3604, pbt
Raccordement 110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2


Les raccords KQ2 à simple pression, métriques et en pouces, sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filets. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité positive sous pression sans réduire le débit comme c'est souvent le cas avec les raccords à compression. Le collier de déblocage KQ2 libère à la fois le mandrin et la pince de serrage afin d'assurer une faible force de déconnexion pour faciliter le retrait du tube.

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1,0 MPa

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604, pbt
Raccordement 110 mm
Profilkq2
Raccordement 2r 1/4 in
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,50 HT
/ 5 unités
51,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours