Raccord instantané pneumatique Festo QSL-V0-G1/2-10
Raccord enfichable en L
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSL-V0-G1/2-10
Rubix :0326-2573716
Fabricant :186334
EAN :4052568041205

Résumé technique
| Matière | laiton (tourillon à visser);renforcé de pbt (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 |
Détails articles : RACCORD COUDE QSL-V0-G1/2-10
Raccord instantané en L QSL-V0-G1/2-10 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Encombrement=Standard, Encombrement nominal=6,2 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d’étanchéité, Structure de conception=Principe de pression/traction, Pression de service sur la plage de température totale=-0,95 - 10 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton (tourillon à visser);renforcé de pbt (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 |
| Profil | norme |
| Raccordement 2 | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,54 € HT
/ unité
29,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours