Raccord instantané pneumatique Festo QSYL-G3/8-12

Raccord en Y à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSYL-G3/8-12
Rubix :0326-2572880
Fabricant :186197
EAN :4052568040017
RACCORD BANJO Y QSYL-G3/8-12

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1g 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO Y QSYL-G3/8-12


Raccord banjo Y QSYL-G3/8-12 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=9,7 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1g 3/8
Profilstandard
Raccordement 212
11,09 € HT
/ unité
13,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours