Raccord instantané pneumatique SMC KQ2X08-10A
Raccord instantane série KQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KQ2X08-10A
Rubix :0338-2174448
Fabricant :KQ2X08-10A

Documents
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE Y INEGAL TUBE 8 TUBE MALE D10 TUBE 8
SMC lance une nouvelle gamme de raccords améliorés : la série KQ2. Avec plus de 50 corps, la nouvelle série KQ2 offre des solutions hautement flexibles. Elle comprend désormais la série de raccords miniatures KJ. L'insertion et le scellage d'un tube nécessite dorénavant jusqu'à 30 % en moins de force et offre 20 % en moins de résistance pour le retrait, ce qui permet un assemblage des raccords plus rapide et plus facile. La nouvelle série KQ2 se caractérise également par ses dimensions réduites - largeur et hauteur plus courtes jusqu'à 23 % - permettant ainsi d'obtenir des raccords 57 % plus léger que les modèles précédents. Deux matières de filetage en laiton ou laiton & nickel ainsi que deux types de joints, sont disponibles pour des raccordements répétés et une non-contamination du joint. De plus, la série KQ2 offre plusieurs types de filetage M, R, NPT, UNF et Uni, ainsi qu'une gamme complète de diamètres à partir de Ø2 mm pour les applications à bas débit et jusqu'à Ø16 mm pour les applications à haut débit.
Raccord instantane serie kq2
Informations techniques
Attributs
| Matière | polypropylène |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,50 € HT
/ 10 unités
148,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours