Raccord instantané pneumatique SMC KQ2L05-07A

Coude réducteur

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2L05-07A
Rubix :0338-2497639
Fabricant :00986678
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2

Résumé technique

Matièrelaiton + plaqué nickel chimique
Raccordement 13/16
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2


Les raccords KQ2 one-touch, en tailles métriques et en pouces, sont disponibles dans une grande variété de tailles, de formes de corps et de types de filetage. Le joint spécialement conçu assure une étanchéité positive sous pression sans la réduction de débit fréquente des raccords à compression. Le collier de libération KQ2 libère à la fois le mandrin et le collet pour offrir une faible force de déconnexion et un retrait facile du tube.

Points forts

•Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications sous vide et en pression positive
Le collier de libération permet un retrait facile du tube sans l'endommager

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton + plaqué nickel chimique
Raccordement 13/16
Profilkq2l05-07a
Raccordement 29,1
Température maxi60 °C
Typecoude réducteur
Diamètre tube4,8 mm
73,60 HT
/ 10 unités
88,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours