Raccord instantané pneumatique Parker 3159 06 10
Legris Raccord
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3159 06 10
Rubix :4439-2014561
Fabricant :3159 06 10
EAN :0820099240855


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm schlauchaußen-ø |
Documents
Détails articles : RACCORD INST ROTATIF 160TR/MIN PLAST/LN COUDE M1/8 CO TUBE 6
La gamme LF 3000® de raccords push-in comprend des fonctions banjo, oscillantes et multiports modulaires offrant de multiples configurations. Robustes, légers et compacts, ces raccords vous permettent d'optimiser la conception de vos équipements pneumatiques.
Caractéristiques/Avantages:
• Fiabilité
• Testés à 100 % pour les fuites en production
• Codage par date pour garantir la qualité et la traçabilité
• Durabilité
• Conforme à ISO 14743
• Technologie éprouvée pour une longue durée de vie
• Nombre élevé de cycles de pression
• Pas d'effets de pompage
• Flexibilité
• Compacité pour gain de place
• Multiples formes et configurations pour une modularité accrue
• Durabilité
• Conforme aux directives RoHS et REACH
• Écologique grâce au plein débit pour l'efficacité
• Faible empreinte carbone – Fabriqué en Europe
Marchés:
• Automatisation
• Industrie
• Agroalimentaire
Applications:
• Fabrication d'emballages,
• Robotique,
• Automobile en usine,
• Pneumatique,
• Électrovannes,
• Vérins pneumatiques
• Équipements et machines pneumatiques
• Transport d'air comprimé basse pression
• Systèmes de vide
• Machines pour semi-conducteurs
• Machines textiles
• Armoires/Panneaux
Technologies:
• Raccords push-in
• Raccords push-to-connect
• Raccords pneumatiques
• Raccords instantanés
• Raccords rapides
• Connecteurs
• Raccords tournants
• Raccords orientables
• Raccords modulaires
• Multi-connecteurs
• Connecteurs modulaires enfichables
• Raccords auto-étanches
• Connecteurs
Caractéristiques techniques:
• Fluides : air comprimé, gaz neutre, autres fluides : veuillez nous contacter
• Matériaux : polymère technique, laiton nickelé, NBR
• Pression : du vide à 20 bar
• Température : -20°C à +80°C
• Ø métrique : 3 mm à 16 mm
• Ø pouces : 1/8" à 1/2"
Réglementations:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Caractéristiques/Avantages:
• Fiabilité
• Testés à 100 % pour les fuites en production
• Codage par date pour garantir la qualité et la traçabilité
• Durabilité
• Conforme à ISO 14743
• Technologie éprouvée pour une longue durée de vie
• Nombre élevé de cycles de pression
• Pas d'effets de pompage
• Flexibilité
• Compacité pour gain de place
• Multiples formes et configurations pour une modularité accrue
• Durabilité
• Conforme aux directives RoHS et REACH
• Écologique grâce au plein débit pour l'efficacité
• Faible empreinte carbone – Fabriqué en Europe
Marchés:
• Automatisation
• Industrie
• Agroalimentaire
Applications:
• Fabrication d'emballages,
• Robotique,
• Automobile en usine,
• Pneumatique,
• Électrovannes,
• Vérins pneumatiques
• Équipements et machines pneumatiques
• Transport d'air comprimé basse pression
• Systèmes de vide
• Machines pour semi-conducteurs
• Machines textiles
• Armoires/Panneaux
Technologies:
• Raccords push-in
• Raccords push-to-connect
• Raccords pneumatiques
• Raccords instantanés
• Raccords rapides
• Connecteurs
• Raccords tournants
• Raccords orientables
• Raccords modulaires
• Multi-connecteurs
• Connecteurs modulaires enfichables
• Raccords auto-étanches
• Connecteurs
Caractéristiques techniques:
• Fluides : air comprimé, gaz neutre, autres fluides : veuillez nous contacter
• Matériaux : polymère technique, laiton nickelé, NBR
• Pression : du vide à 20 bar
• Température : -20°C à +80°C
• Ø métrique : 3 mm à 16 mm
• Ø pouces : 1/8" à 1/2"
Réglementations:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à port
Connexion 1 Taille : 6 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 6 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : R 1/8 pouce Filetage
Connexion 2 Taille : R 1/8
Type de connexion 2 : Mâle, BSPT
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 14
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Oscillant
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.020
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à port
Connexion 1 Taille : 6 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 6 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : R 1/8 pouce Filetage
Connexion 2 Taille : R 1/8
Type de connexion 2 : Mâle, BSPT
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 14
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Oscillant
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.020
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm schlauchaußen-ø |
| Raccordement 2 | r 1/8 |
| Diamètre tube | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,96 € HT
/ unité
33,55 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h