Raccord instantané pneumatique SMC KGL12-02S

Connecteur mâle KGH rapide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KGL12-02S
Rubix :0338-2091171
Fabricant :KGL12-02S
RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET IX 303 M1/4 CO TUBE 12

Résumé technique

Matièrervs
Raccordement 11/4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET IX 303 M1/4 CO TUBE 12


Ce raccord est adapté aux applications CRT, par exemple lorsque l'utilisation du cuivre doit être évitée. D'autres applications comprennent le lavage ou d'autres environnements qui pourraient corroder des installations standard. KG peut être utilisé pour un vide de -100 kPa et des pressions allant jusqu'à 1 MPa (~150 PSI). Ce raccord est disponible dans 27 styles de corps différents, avec des tailles de raccord allant de M5 à ½ R(PT) et des tailles de tube allant de 4 mm de diamètre extérieur à 12 mm de diamètre extérieur.
KGL, raccord rapide en acier inoxydable, coude de raccordement mâle

Informations techniques


Attributs
Matièrervs
Raccordement 11/4
Raccordement 212
55,36 € HT
/ 2 unités
66,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours