Raccord instantané pneumatique Festo QS-G1/4-10-50
Raccord enfichable
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QS-G1/4-10-50
Rubix :0326-2462505
Fabricant :132041
EAN :4052568026936

Résumé technique
| Matière | laiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA QS-G1/4-10-50
Raccord enfichable QS-G1/4-10-50 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=8,5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=50
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,50 € HT
/ 50 unités
238,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours